Rodamiento de bolas ranurado axial SNR 51213, Diámetro interior: 65 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 27 mm

SNR - Rodamiento axial de bolas - 51202

Ver información técnica

Referencias

SNR:51213
Rubix:051213000106
EAN:3413520104023
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51213


Rodamiento axial de bolas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)100x100x27 mm
Peso neto769 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura27 mm
Serie51200
Materialacero al cromo de alto carbono
Jaulaacero
Peso0.729 kg
Grosor27 mm
Velocidad de referencia3200 rpm
Juntaopen
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga dinámica básica, axial - Ca74900 N
104,55 € Sin IVA
/ unidad
126,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas