Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 51136 M, Diámetro interior: 180 mm | Diámetro exterior: 225 mm | Anchura: 34 mm

Rodamientos axiales de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:51136 M
Rubix:051136000010
fabricante:180794
EAN:7316572051955
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura34 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51136 M


Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.

Cualidades

- El diseño separable facilita el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)34x225x225 mm
Peso neto3100,6 g
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura34 mm
Serie511
Materialbearing steel
Jaulalatón
Peso3.04 kg
Grosor34 mm
Velocidad de referencia1500 rpm
Juntaopen (no seals)
Precisiónnormal
Carga dinámica básica, axial - Ca135000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
976,61 Sin IVA
/ unidad
1181,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas