Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 52230-MP, Diámetro interior: 130 mm | Diámetro exterior: 215 mm | Anchura: 89 mm

Rodamiento axial a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:52230-MP
Rubix:052230000008
fabricante:0190655820000
EAN:4012801322294
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura89 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 52230-MP


Cojinete axial de bolas de ranura profunda 522..-MP, de doble dirección, jaula maciza de latón

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)89x215x215 mm
Peso neto10600 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura89 mm
Tipo de rodamientoaxial deep groove ball bearing, double direction (double direction thrust ball bearing)
Serie522..-mp
Materialsteel
Jaulalatón
Peso10.7 kg
Grosor89 mm
Velocidad de referencia2550 rpm
Precisióntolerance class p0/pn2 / abec 1
Carga dinámica básica, axial - Ca236000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2754,18 Sin IVA
/ unidad
3332,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas