Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 53412, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 135 mm | Anchura: 58 mm
Thrust Ball Bearing
Ver información técnicaVer documentosReferencias
NSK:53412
Rubix:053412002002
EAN:0029176413292


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 135 mm |
| Anchura | 58 mm |
Documentos
Detalles de producto : 53412
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 135 mm |
| Anchura | 58 mm |
| Serie | 534 series |
| Material | bearing steel (suj2 / aisi 52100) |
| Jaula | acero |
| Peso | 3.2 kg |
| Grosor | 54 mm |
| Velocidad de referencia | 1800 rpm |
| Precisión | iso normal class |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 202000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
543,73 € Sin IVA
/ unidad
657,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días