Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51115, Diámetro interior: 75 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 19 mm

Rodamiento Axial

Ver información técnica

Referencias

NSK:51115
Rubix:051115000002
fabricante:51115 N
EAN:00029176026461
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51115


Jaula de Acero Prensado

Cualidades

Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección

Información técnica


Atributos
Peso neto399 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura19 mm
Serie511 series
Jaulaacero
Peso0.389 kg
Grosor19 mm
Velocidad de referencia3400 rpm
Precisiónp6 (abec 3 / iso class 6)
Carga dinámica básica, axial - Ca43500 N
43,44 € Sin IVA
/ unidad
52,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas