Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 51160 M, Diámetro interior: 300 mm | Diámetro exterior: 380 mm | Anchura: 62 mm
Rodamientos axiales de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:51160 M
Rubix:798795663000
fabricante:180808
EAN:7316572052037


Resumen técnico
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 62 mm |
Detalles de producto : 51160 M
Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Cualidades
- El diseño separable facilita el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 62x380x380 mm |
|---|---|
| Peso neto | 17164 g |
| Diámetro interior | 300 mm |
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 62 mm |
| Serie | 511 |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | latón |
| Peso | 17.5 kg |
| Grosor | 62 mm |
| Velocidad de referencia | 850 rpm |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 364000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4334,26 € Sin IVA
/ unidad
5244,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días