Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 53202, Diámetro interior: 15 mm | Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 13.3 mm
Rodamientos axiales de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:53202
Rubix:053202000010
fabricante:39884
EAN:7316577007247


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 13.3 mm |
Detalles de producto : 53202
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto con arandela de soporte esférica pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia. Las arandelas de soporte esféricas pueden admitir la desalineación inicial cuando se las configura correctamente con una arandela de asiento esférica o un componente de máquina con superficie esférica.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13,3x32x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 48 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 13.3 mm |
| Serie | 532 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.048 kg |
| Grosor | 13.3 mm |
| Velocidad de referencia | 7000 rpm |
| Junta | without |
| Precisión | normal |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 15900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,89 € Sin IVA
/ unidad
68,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días