Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51315, Diámetro interior: 75 mm | Diámetro exterior: 135 mm | Anchura: 44 mm
Rodamiento Axial Serie 512
Ver información técnicaVer documentosReferencias
NSK:51315
Rubix:798267879000
fabricante:51315 N
EAN:00029176026638


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 135 mm |
| Anchura | 44 mm |
Documentos
Detalles de producto : 51315
Jaula de Acero Prensado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 135 mm |
| Anchura | 44 mm |
| Serie | single-direction thrust ball bearings (51315 series) |
| Material | bearing steel (suj2 / high carbon chromium steel) |
| Jaula | acero |
| Peso | 2.6 kg |
| Grosor | 44 mm |
| Velocidad de referencia | 1900 rpm |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 159000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,73 € Sin IVA
/ unidad
247,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días