Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 51306/P6VE091, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 60 mm | Anchura: 21 mm
Rodamientos axiales de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:51306/P6VE091
Rubix:798795179000
EAN:7316575062897


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : 51306/P6VE091
Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Cualidades
- El diseño separable facilita el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 255 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Serie | 513.. |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.26 kg |
| Grosor | 21 mm |
| Velocidad de referencia | 3800 rpm |
| Junta | open (no seals) |
| Precisión | p6 |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 35800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,63 € Sin IVA
/ unidad
78,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días