Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 51205, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 15 mm
Rodamientos axiales de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:51205
Rubix:051205000010
fabricante:39693
EAN:7316577058522


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 51205
Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.
Cualidades
- El diseño separable facilita el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15x47x47 mm |
|---|---|
| Peso neto | 110,5 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Tipo de rodamiento | single direction thrust ball bearing |
| Serie | 512 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.11 kg |
| Grosor | 15 mm |
| Velocidad de referencia | 5300 rpm |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 26500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,46 € Sin IVA
/ unidad
41,70 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h