Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 53317, Diámetro interior: 85 mm | Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 53.1 mm

Rodamientos axiales de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:53317
Rubix:798796664000
fabricante:39917
EAN:7316577121417
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura53.1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 53317


Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)53,1x150x150 mm
Peso neto3450 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura53.1 mm
Serie533
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Peso4.35 kg
Grosor53.1 mm
Velocidad de referencia1500 rpm
Juntaopen
Precisiónnormal
Carga dinámica básica, axial - Ca174000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
783,71 Sin IVA
/ unidad
948,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas