Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51407, Diámetro interior: 35 mm | Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 32 mm

Rodamiento axial de bolas ranurado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
NSK:51407
Rubix:798402175000
fabricante:51407 N
EAN:00029176070921
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura32 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 51407


Diseñados para soportar empujes axiales a alta velocidad, los rodamientos de empuje de bolas NSK comprenden arandelas planas que envuelven las bolas. Los rodamientos de empuje de bolas se clasifican en dos familias: arandelas de alojamiento planas o esféricas. En todos los casos, no se pueden mantener fuerzas axiales. Los rodamientos de empuje NSK pueden ser de simple efecto o de doble efecto. El tipo simple comprende dos arandelas (de eje y de alojamiento) y un conjunto jaula y bolas. La versión doble tiene tres arandelas y dos conjuntos jaula y bolas (las dos hileras de bolas están separadas por la arandela del eje).

Información técnica


Atributos
Peso neto790 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura32 mm
Serie514 series
Materialhigh-carbon chromium bearing steel (suj2 / aisi 52100)
Jaulaacero
Peso0.769 kg
Grosor32 mm
Velocidad de referencia3000 rpm
Juntaunsealed
Precisióniso normal class
Carga dinámica básica, axial - Ca87500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,91 Sin IVA
/ unidad
84,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas