Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51100, Diámetro interior: 10 mm | Diámetro exterior: 24 mm | Anchura: 9 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:51100
Rubix:051100000008
fabricante:0167146280000
EAN:4012801162135

Detalles de producto : 51100
Cojinete de bolas de ranura profunda axial 511, de una sola dirección, jaula de chapa de acero
Cualidades
Soporta grandes cargas axiales en una dirección.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 9x24x24 mm |
|---|---|
| Peso neto | 18 g |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Tipo de rodamiento | axial deep groove ball bearing (thrust ball bearing), single direction |
| Serie | 511 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.02 kg |
| Grosor | 9 mm |
| Velocidad de referencia | 19200 rpm |
| Precisión | tolerance class pn (according to din 620) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 10000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,05 € Sin IVA
/ unidad
23,05 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h