Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 53201U, Diámetro interior: 12 mm | Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 13 mm
Rodamiento Axial Serie 532
Ver información técnicaVer documentosReferencias
NSK:53201U
Rubix:798898846000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : 53201 U
Jaula de Acero Prensado
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Serie | 532 |
| Material | pressed steel (cage) |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.039 kg |
| Grosor | 11.4 mm |
| Velocidad de referencia | 8500 rpm |
| Junta | open (no seals) |
| Precisión | iso normal class (also available in iso class 6, iso class 5, iso class 4) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 13300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,13 € Sin IVA
/ unidad
44,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días