Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51112, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 17 mm
Rodamiento Axial
Ver información técnicaReferencias
NSK:51112
Rubix:051112000002
fabricante:51112 N
EAN:0029176028977


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : 51112
Jaula de Acero Prensado
Cualidades
Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 296 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Serie | 51100 series |
| Material | high-carbon chromium bearing steel (suj2 / aisi 52100) |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.281 kg |
| Grosor | 17 mm |
| Velocidad de referencia | 4000 rpm |
| Precisión | iso normal class |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 41500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,39 € Sin IVA
/ unidad
39,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días