Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 51306, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 60 mm | Anchura: 21 mm

Rodamientos axiales de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:51306
Rubix:051306000010
fabricante:39736
EAN:7316577058737
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51306


Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.

Cualidades

- El diseño separable facilita el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)21x60x60 mm
Peso neto255 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura21 mm
Tipo de rodamientosingle direction thrust ball bearing
Serie513
Materialbearing steel
Jaulaacero
Peso0.26 kg
Grosor21 mm
Velocidad de referencia3800 rpm
Precisiónstandard (abec 1)
Carga dinámica básica, axial - Ca35800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,29 Sin IVA
/ unidad
65,69 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas