Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 53308, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 78 mm | Anchura: 28.5 mm

Rodamiento axial a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:53308
Rubix:053308000008
fabricante:0190071320000
EAN:4012801163040
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior78 mm
Anchura28.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 53308


Rodamiento de bolas profundo de ranura axial 533, una dirección, con arandela de alojamiento esférica, jaula de chapa de acero.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28,5x78x78 mm
Peso neto570 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior78 mm
Anchura28.5 mm
Serie533
Materialsteel
Jaulaacero
Peso0.567 kg
Grosor28 mm
Velocidad de referencia7600 rpm
Juntaopen, separable (no seals)
Precisiónnot rated
Carga dinámica básica, axial - Ca61000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,81 Sin IVA
/ unidad
134,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas