Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51252-MP, Diámetro interior: 260 mm | Diámetro exterior: 360 mm | Anchura: 79 mm

Rodamiento axial a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:51252-MP
Rubix:798401863000
fabricante:0190624430000
EAN:4012801198097
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior360 mm
Anchura79 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51252-MP


Cojinete axial de bolas de ranura profunda 512..-MP, de una dirección, jaula maciza de latón

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)79x360x360 mm
Peso neto24746 g
Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior360 mm
Anchura79 mm
Serie512..-mp
Materialsteel
Jaulalatón
Peso23.698 kg
Grosor79 mm
Velocidad de referencia1350 rpm
Juntaopen (no seals)
Precisióntolerance class p0 / pn2 (abec 1)
Carga dinámica básica, axial - Ca490000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5991,09 Sin IVA
/ unidad
7249,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas