Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 52311, Diámetro interior: 45 mm | Diámetro exterior: 105 mm | Anchura: 64 mm
Rodamientos axiales de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:52311
Rubix:052311000010
fabricante:39850
EAN:7316577121325


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 64 mm |
Detalles de producto : 52311
Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de sentido único o de doble sentido. Están diseñados para soportar únicamente cargas axiales y no deben someterse a ninguna carga radial.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 64x105x105 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2365,9 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 64 mm |
| Serie | 523 |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Peso | 2.4 kg |
| Grosor | 64 mm |
| Velocidad de referencia | 1600 rpm |
| Junta | open (no seals) |
| Precisión | precisión estándar |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 101000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
474,88 € Sin IVA
/ unidad
574,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días