Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas FAG BSB020047-T, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 15 mm
Rodamiento axial a bolas de contacto angular
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:BSB020047-T
Rubix:798803399000
fabricante:0191601940000
EAN:4012801991285


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BSB020047-T
Rodamiento axial a bolas de contacto angular BSB, de simple efecto, con ángulo de contacto α = 60°, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 130 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | bsb |
| Jaula | plástico |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,68 € Sin IVA
/ unidad
315,42 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días