Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas FAG 7602025-TVP, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 15 mm
Rodamiento axial a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7602025-TVP
Rubix:025052100008
fabricante:0191192160000
EAN:4012801166683


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 7602025-TVP
Rodamientos axiales de bolas de contacto angular 7602, de simple efecto, con ángulo de contacto α = 60°, tolerancias limitadas
Rodamiento axial de bolas de contacto angular 7602..-TVP, de simple efecto, no atornillable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 150 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 7602..-tvp |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Carga estática básica, axial - C0a | 50000 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 23200 N |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,09 € Sin IVA
/ unidad
294,14 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días