Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas SKF NKIA 5905, Diámetro exterior: 42 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 23 mm
Rodamientos de agujas/de bolas con contacto angular combinados
Ver información técnicaReferencias
SKF:NKIA 5905
Rubix:798796378000
fabricante:14333
EAN:7316577710055


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : NKIA 5905
Estos rodamientos están formados por un rodamiento de agujas radial combinado con un rodamiento de bolas de contacto angular. Juntos, pueden admitir cargas radiales pesadas y cargas axiales livianas en un sentido. Además, pueden funcionar a velocidades altas. Su baja sección transversal hace que los rodamientos sean especialmente adecuados para aplicaciones en las que otros tipos de disposiciones de rodamientos de fijación ocupan demasiado espacio.
Cualidades
- Accommodate radial loads and axial loads in one direction
- High load carrying capacity
- High-speed capability
- Low cross section
- Separable design
- High load carrying capacity
- High-speed capability
- Low cross section
- Separable design
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x42x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 119 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | nkia |
| Material | bearing steel |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,03 € Sin IVA
/ unidad
85,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días