Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas SKF NKIB 5911, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 38 mm
Rodamientos de agujas/de bolas con contacto angular combinados
Ver información técnicaReferencias
SKF:NKIB 5911
Rubix:798021918000
fabricante:14360
EAN:7316570717792


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 38 mm |
Detalles de producto : NKIB 5911
Estos rodamientos están formados por un rodamiento de agujas radial combinado con un rodamiento de bolas de contacto angular. Juntos, pueden admitir cargas radiales pesadas y cargas axiales livianas en ambos sentidos. Además, pueden funcionar a velocidades altas. Su baja sección transversal hace que los rodamientos sean especialmente adecuados para aplicaciones en las que otros tipos de disposiciones de rodamientos de fijación ocupan demasiado espacio.
Cualidades
- Admite cargas radiales y axiales
- Alta capacidad de carga
- Alta velocidad
- Baja sección transversal
- Diseño separable
- Alta capacidad de carga
- Alta velocidad
- Baja sección transversal
- Diseño separable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 38x80x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 555 g |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | nkib |
| Material | bearing steel |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,34 € Sin IVA
/ unidad
283,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días