Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas FAG 234413-M-SP, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 44 mm
Rodamiento axial a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:234413-M-SP
Rubix:234413000008
fabricante:0190388280000
EAN:4012801016797


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 44 mm |
Detalles de producto : 234413-M-SP
Rodamiento de bolas de contacto angular 2344, doble efecto, desmontable, tolerancias reducidas
Rodamientos axiales de bolas de contacto angular 2344, de doble efecto, despiezable, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 44x100x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1078 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 44 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 2344..-m-sp |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Carga estática básica, axial - C0a | 115000 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 39500 N |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1628,24 € Sin IVA
/ unidad
1970,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días