Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas SKF NKIB 5907, Diámetro exterior: 55 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 30 mm

Rodamientos de agujas/de bolas con contacto angular combinados

Ver información técnica

Referencias

SKF:NKIB 5907
Rubix:798796373000
fabricante:14354
EAN:7316577015556
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKIB 5907


Estos rodamientos están formados por un rodamiento de agujas radial combinado con un rodamiento de bolas de contacto angular. Juntos, pueden admitir cargas radiales pesadas y cargas axiales livianas en ambos sentidos. Además, pueden funcionar a velocidades altas. Su baja sección transversal hace que los rodamientos sean especialmente adecuados para aplicaciones en las que otros tipos de disposiciones de rodamientos de fijación ocupan demasiado espacio.

Cualidades

- Admite cargas radiales y axiales
- Alta capacidad de carga
- Alta velocidad
- Baja sección transversal
- Diseño separable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x55x55 mm
Peso neto247 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura30 mm
Holgura del rodamientocn
Serienkib
Materialcarbon-chromium bearing steel (through-hardened) for rings and rolling elements, approx. 1% carbon and 1.5% chromium (to iso 683-17:1999).
Jaulapoliamida
Carga estática básica, axial - C0a8420 N
Carga dinámica básica, axial - Ca5830 N
Juntaabierto
117,22 € Sin IVA
/ unidad
141,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas