Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas FAG 234712-M-SP, Diámetro exterior: 95 mm | Diámetro interior: 62 mm | Anchura: 44 mm
Rodamiento axial a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:234712-M-SP
Rubix:798402050000
fabricante:0190391230000
EAN:4012801488068


Resumen técnico
| Diámetro interior | 62 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 44 mm |
Detalles de producto : 234712-M-SP
Rodamiento axial a bolas cónico 2347, de doble efecto, desmontable, tolerancias reducidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 960 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 62 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 44 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 2347 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2182,69 € Sin IVA
/ unidad
2641,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días