Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas FAG 7602012-2RS-TVP, Diámetro exterior: 32 mm | Diámetro interior: 12 mm | Anchura: 10 mm

Rodamiento axial a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7602012-2RS-TVP
Rubix:799209827000
fabricante:0583156910000
EAN:4054362004585
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7602012-2RS-TVP


Rodamientos axiales de bolas de contacto angular 7602..-2RS, de simple efecto, con ángulo de contacto α = 60°, tolerancias restringidas, obturación de labio en ambos lados

Información técnica


Atributos
Peso neto42 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Holgura del rodamientocn
Serie7602..-2rs-tvp
Jaulapoliamida
Carga estática básica, axial - C0a20700 N
Carga dinámica básica, axial - Ca12200 N
Juntados sellos de goma
251,87 € Sin IVA
/ unidad
304,76 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas