Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3207-BD-XL-2Z, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 27 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3207-BD-XL-2Z
Rubix:003207060022
fabricante:0816623780000
EAN:4047643335713


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : 3207-BD-XL-2Z
Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-BD-XL-2Z, doble hilera, X-life, blindajes, jaula de chapa de acero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 450 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Serie | 32..-bd-xl-2z |
| Velocidad de referencia | 9900 rpm |
| Velocidad límite | 7600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 30000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 41000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,92 € Sin IVA
/ unidad
124,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días