Rodamiento de bolas de contacto angular NTN 7307B, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 21 mm
NTN - Rodamiento de bolas de contacto angular - 7307B
Ver información técnicaVer documentosReferencias
NTN:7307B
Rubix:799225879000
EAN:4547359449471




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
Documentos
Detalles de producto : 7307B
Rodamientos de bolas de contacto angular, jaula de acero prensado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x80x21 mm |
|---|---|
| Peso neto | 474 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 7300 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Ángulo | 40 ° |
| Carga estática básica, radial - C0r | 24200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 40500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,63 € Sin IVA
/ unidad
85,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días