Rodamiento de bolas de contacto angular INA 3001-2RS, Diámetro exterior: 28 mm | Diámetro interior: 12 mm | Anchura: 12 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
INA:3001-2RS
Rubix:003001040022
fabricante:0008745400000
EAN:4064328078116
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3001-2RS


Cojinete de bolas de contacto angular 30..-B-2RS-TVH, doble hilera, sellos, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Peso neto32 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura12 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Serie30..-b-2rs-tvh
Materialsteel
Velocidad límite15800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3700 N
Carga dinámica básica, radial - Cr6100 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,39 Sin IVA
/ unidad
75,49 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas