Rodamiento de bolas de contacto angular RHP 3204B-2RSTN, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 20.6 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:3204B-2RSTN
Rubix:003204040003
fabricante:3204B-2RSTN R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 20.6 mm |
Detalles de producto : 3204B-2RSTN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 150 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 20.6 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | un sello de goma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,49 € Sin IVA
/ unidad
45,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días