Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7305-B-XL-MP-UA, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 17 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7305-B-XL-MP-UA
Rubix:007305220008
fabricante:0191168370000
EAN:4012801166300
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7305-B-XL-MP-UA


Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-MP, de una hilera, X-life, jaula sólida de latón

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x62x62 mm
Peso neto261 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73..-b-xl-mp
Jaulalatón
Velocidad de referencia9900 rpm
Velocidad límite20500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r14200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr28000 N
110,62 € Sin IVA
/ unidad
133,85 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas