Rodamiento de bolas de contacto angular SNR 7312BA, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 31 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular SNR
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:7312BA
Rubix:007312000106




Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
Documentos
Detalles de producto : 7312
Rodamiento de bolas de contacto angular con jaula de poliamida
Rodamiento de bolas de contacto angular de precisión de una sola hilera, jaula de poliamida, ángulo de contacto 40°
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 134x134x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1736 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 7300 |
| Material | acero |
| Velocidad de referencia | 5400 rpm |
| Velocidad límite | 6200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 65700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 87200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,84 € Sin IVA
/ unidad
259,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días