Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7302-B-XL-2RS-TVP, Diámetro exterior: 42 mm | Diámetro interior: 15 mm | Anchura: 13 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7302-B-XL-2RS-TVP
Rubix:798150170000
fabricante:0206766460000
EAN:4054372837210
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7302-B-XL-2RS-TVP


Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-2RS-TVP, fila única, X-life, sellos, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto82 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura13 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Serie73..-b-xl-2rs-tvp
Jaulapoliamida
Velocidad límite11100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r7200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15100 N
159,70 € Sin IVA
/ unidad
193,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas