Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7303-B-XL-TVP-UO, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 14 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7303-B-XL-TVP-UO
Rubix:007303003008
fabricante:0191166750000
EAN:4054372837074
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7303-B-XL-TVP-UO


Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x47x47 mm
Peso neto118 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73..-b-xl-tvp
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia12800 rpm
Velocidad límite21600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r9000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr18700 N
68,53 € Sin IVA
/ unidad
82,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas