Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7330-B-MP-UA, Diámetro exterior: 320 mm | Diámetro interior: 150 mm | Anchura: 65 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7330-B-MP-UA
Rubix:007330220008
fabricante:0167265450000
EAN:4012801573078
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura65 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7330-B-MP-UA


Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-MP, una hilera, jaula de latón

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)65x320x320 mm
Peso neto26000 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura65 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73..-b-mp
Materialsteel
Jaulalatón
Velocidad de referencia2200 rpm
Velocidad límite3150 rpm
Carga estática básica, radial - C0r430000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr340000 N
3811,98 € Sin IVA
/ unidad
4612,50 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas