Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:465839
Rubix:782200027038
fabricante:465839

Documentos
Detalles de producto : NAP 210 10 6 2.45 FKM 465839
Junta labial NAP 210 80 NBR 99079
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,201 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 10 mm |
| Diámetro interior | 6 mm |
| Altura | 2.4 mm |
| Material | 75 fkm 99104 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,26 € Sin IVA
/ unidad
46,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
