Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:505018
Rubix:798389892000
fabricante:SK300 85,00 69,50 6,00 928


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 69.5 mm |
| Altura | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : SK300 85 69,5 6 928 98AU 505018
Sello compacto Simko 300 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13,191 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Diámetro interior | 69.5 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 98 au 928 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,87 € Sin IVA
/ unidad
82,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días