Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:15098
Rubix:781200709038
fabricante:15098

Detalles de producto : T OF T50.0-22 50 38 6 (15098)
T OF T50.0-22 50 38 6 (15098)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,801 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Diámetro interior | 38 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,07 € Sin IVA
/ unidad
168,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
