Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:416497
Rubix:781200268038
fabricante:416497


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 59.5 mm |
| Altura | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : SIMKO 300 75 59,5 6,3 (416497
Sello compacto Simko 300 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11,451 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Diámetro interior | 59.5 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 98 au 928 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,85 € Sin IVA
/ unidad
62,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días