Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24348358
Rubix:798403265000
fabricante:24348358

Detalles de producto : OMK-MR 45 34 4 B602PTFE 24348358
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
OMK-MR 45 34 4 B602PTFE 24348358
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,001 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Diámetro interior | 34 mm |
| Altura | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,82 € Sin IVA
/ unidad
292,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
