Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:418085
Rubix:781200296038
fabricante:SK300 200,00 179,00 7,80 928


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 179 mm |
| Altura | 7.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : SIMKO 300 200 179 78 (418085
Sello compacto Simko 300 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 59,001 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Diámetro interior | 179 mm |
| Altura | 7.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
313,05 € Sin IVA
/ unidad
378,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días