Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24142938
Rubix:798390456000
fabricante:24142938


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 210 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 185 mm |
| Altura | 12.1 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMK-S 210 185 12,1 GM201 PTFE 24142938
Sello compacto OmegaT PTFE Glass/NBR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 148 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Diámetro interior | 185 mm |
| Altura | 12.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
709,66 € Sin IVA
/ unidad
858,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días