Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421312
Rubix:798388102000
fabricante:40421312



Detalles de producto : T MF 70 20 13 88NBR 40421312
T MF 70 20 13 88NBR 40421312
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 29,901 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Altura | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,55 € Sin IVA
/ unidad
87,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
