Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:10600
Rubix:798388020000
fabricante:SK320 25,00 17,00 13,50 878


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Altura | 13.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : SK320 25 17 13,5 80NBR 10600
Junta compacta Simko 320 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,9 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Diámetro interior | 17 mm |
| Altura | 13.5 mm |
| Material | 80 nbr 878 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,06 € Sin IVA
/ unidad
82,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días