Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24245855
Rubix:798390705000
fabricante:24245855


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Altura | 9.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : T18 60 45 9,3 V142 95AU 24245855
Anillo de ranura T 18 95 AU V142
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13,2 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Altura | 9.3 mm |
| Material | 95 au v142 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,11 € Sin IVA
/ unidad
49,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días