Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:98386
Rubix:798388555000
fabricante:98386


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 15.9 mm |
| Altura | 3 mm |
Documentos
Detalles de producto : TFMA 22 15,9 3 PTFE 98386
Sello compacto TFMA PTFE 177023
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,08 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Diámetro interior | 15.9 mm |
| Altura | 3 mm |
| Material | ptfe 177023 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,80 € Sin IVA
/ unidad
73,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días