Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:430709
Rubix:798388953000
fabricante:430709

Documentos
Detalles de producto : PKG 12 3 6 72NBR 430709
Pistón completo Pneuko G 90x12x10 72 NBR 708
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,001 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Diámetro interior | 3 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 72 nbr 708 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,59 € Sin IVA
/ unidad
73,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
