Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:97036
Rubix:781200330038
fabricante:TFMA 125,00 112,80 7,30 177023


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 112.8 mm |
| Altura | 7.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : TFMA 125 112,8 7,3 (97036)
El sello compacto TFMA es un sello compacto de dos piezas compuesto por un anillo perfilado y un O-Ring como elemento de precarga. El sello de pistón de doble efecto es especialmente adecuado para el rango de baja presión.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22,801 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Diámetro interior | 112.8 mm |
| Altura | 7.3 mm |
| Material | ptfe 177023 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
393,17 € Sin IVA
/ unidad
475,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días