Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24251798
Rubix:798390750000
fabricante:24251798


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 47 mm |
| Altura | 19.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : L43 63 47 19,4 B281 80NBR 24251798
Junta compacta NBR 78 SH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 37,4 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 63 mm |
| Diámetro interior | 47 mm |
| Altura | 19.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,47 € Sin IVA
/ unidad
87,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días